Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek Basic CLEAR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek Basic CLEAR
Knieschoner Kneetek Basic CLEAR
Knieschoner Kneetek Basic CLEAR, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek Basic CLEAR
Knieschoner Kneetek Basic CLEAR, in Anwendung 1
Knieschoner Kneetek Basic CLEAR, in Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek50001
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner BASIC CLEAR - Für den Heimwerker im Innenbereich.

Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage aus.

Ideal für Fliesenleger, Laminatleger, Maler, privater Haushalt, u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • für vielfältige Anwendungen im Innenbereich
  • mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
  • zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
  • breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen
  • 2 elastische Bänder sorgen für eine stabile Position am Knie
  • ehobener Standard für den Heimbedarf
  • direkt auf der Haut tragbar
  • bestens für den gelegentlichen Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle
  • breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung unterstützt das bequeme Tragegefühl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 17,11*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 19,69*
1 Tag
45
€ 5,45*
ab € 14,76*
€ 19,78*
7 Tage
45
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,14*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 19,10*
€ 27,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,10*
€ 22,729
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,95*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.