| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132406-598-XL Herst.-Nr.: 132406-598-XL EAN/GTIN: 7322303100588 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - moderner Schnitt
- durchgehender Frontreißverschluss mit eingewebten Reflexdetails
- Kordelzug unten
- 3D-Logo am Ärmel
- Logo-Puller am Reißverschluss
- Garage an allen Reißverschlüssen
- Wassersäulendruck 8000 mm
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,88* | € 81,29* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,99* | € 87,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|