Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Colourblock Softshell-Jacke marine/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Colourblock Softshell-Jacke marine/schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132406-598-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132406-598-3XL
EAN/GTIN:
     7322303100618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

Produktbeschreibung:

  • moderner Schnitt
  • durchgehender Frontreißverschluss mit eingewebten Reflexdetails
  • Kordelzug unten
  • 3D-Logo am Ärmel
  • Logo-Puller am Reißverschluss
  • Garage an allen Reißverschlüssen
  • Wassersäulendruck 8000 mm
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,4721
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,29*
€ 94,3551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,6907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,0846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132406-598-XS
ab € 61,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.