Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crafted Damen Thermojacke weiß/marine Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crafted Damen Thermojacke weiß/marine Gr. L
Crafted Damen Thermojacke weiß/marine Gr. L
Crafted Damen Thermojacke weiß/marine - gewendete Vorderansicht
Crafted Damen Thermojacke weiß/marine - Rückansicht
Crafted Damen Thermojacke weiß/marine - gewendete Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132084-974-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132084-974-L
EAN/GTIN:
     7322303092883
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Winter-Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

  • wendbare leichte Steppjacke mit Druckknöpfen vorne
  • verlängerter Rücken
  • Seitentaschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
244 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,1991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,094
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,96*
€ 118,9524
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,8973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132084-974-XS
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.