|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131287-982-XS Herst.-Nr.: 131287-982-XS EAN/GTIN: 7322303042840 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - GORE-TEX-Material, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- vollverklebte Konstruktion
- komplett mit Mesh und Taffeta gefüttert
- mit Kordel verstellbare Kapuze
- Kapuze kann mit einem Riemen gefaltet werden
- Reißverschluss bis an den oberen Kragenrand
- reflektierende Details an den Schultern
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss und Mesh-Futter
- Kartentasche innen
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter
- elastischer Armabschluss innen
- verstellbares Zugband an Unterkante
- verlängerte Rückenpartie
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule > 10.000 mm
- ePTFE Membran / RET < 2,5
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 class 4/4
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 67 g/m²
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 151 g/m² | Größe: | XS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke kansas, arbeitsjacken, regenparka schwarz |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,13* | € 288,22* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 232,66* | € 289,60* |  |  |  | Lager 415 | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 236,38* | € 315,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|