| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131110-171-XL Herst.-Nr.: 131110-171-XL EAN/GTIN: 7322302992382 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert
- reflektierende Details an den Schultern
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Fleece-gefütterter Kragen
- abnehmbare gefütterte Kapuze mit Verstellriemen und Kordelzug
- 1 große Brusttasche mit Patte und verstecktem Druckknopfverschluss, Ausweishalter und D-Ring innen, 1 Vertikaltasche mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Kartentasche mit von außen zugänglicher Handy-Innentasche
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- elastische Innenbündchen mit Daumengriff
- verstellbares Ärmelende
- verlängerte Rückenpartie
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL) und EN 342
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Steppfutter 100% Polyester
- Gewicht Futter: 190 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,67* | € 134,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 106,48* | € 135,39* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,97* | € 170,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|