| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129548-171-L Herst.-Nr.: 129548-171-L EAN/GTIN: 7322302958043 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert mit Fleece am Körper und weichem Steppfutter im Ärmel
- reflektierende Details auf den Schultern
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- fleecegefütterter Kragen mit Druckknopfverschluss für abnehmbare Kapuze, 125064
- 1 große Brusttasche mit D-Ring (innen), Stiftschlaufe und verdecktem Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Knöpfe und Schlaufe für ein Arbeitsmesser auf der linken Brustseite
- Mikrofonhalterung auf der linken Vorderseite
- 2 mit Fleece gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss
- Napoleontasche mit Reißverschluss und Handytasche (innen), von außen zugänglich
- 2 Innentaschen, eine mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
- elastische Ärmelbündchen
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbare Kordel am Saum
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 Grundgewebe EBT: 26,4 cal/cm² HAF: 93,2% (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB[6], EN 342 und EN ISO 20471 Klasse 2 Größen XS - S und Klasse 3 Größen M - 3 XL
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 18 % Polyamid, 2 % antistatische Fasern
- Fleece-Innenfutter 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% antistatische Fasern
- seidiges Steppfutter 40% Modacryl, 37% Viskose FR, 22% Viskose, 1% Antistatikfaser
- Gewicht Fleecefutter: 370 g/m²
- Gewicht seidiges Steppfutter: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | L | Material: | 45% Modacryl, 35% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN 1149-5,EN 342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kansas thermojacke l, damen jacke, damen jacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,58* | € 383,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,91* | € 385,27* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,20* | € 476,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|