Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau Gr. L
Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau Gr. L
Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129531-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129531-540-L
EAN/GTIN:
     7322302837492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • dunkelgraue, reflektierende Details
  • Stehkragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Ärmeln und Saum
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 82,61*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,30*
€ 90,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,8378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,697
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,09*
€ 100,0671
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,88*
€ 97,4372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,4158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,327
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129531-540-XS
ab € 63,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.