| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129518-171-C54 Herst.-Nr.: 129518-171-C54 EAN/GTIN: 7322302836907 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- 2 Vordertaschen
- 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf sowie Schlaufe für Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter der Patte
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich
- Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- Doppelnaht an Reflexstreifen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Knieschoner 124292, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 EBT: 10,3 cal/cm² HAF: 80% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle fürzertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 13034 Typ PB[6], EN ISO 20471 Klasse 1
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 17% Polyamid, 2% Elasthan, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 45% Modacryl, 34% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404,EN 61482,EN 1149,EN 13035 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen kansas, arbeitshose gelb, arbeitshose 54 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,44* | € 216,55* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,66* | € 216,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,53* | € 225,18* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,53* | € 273,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|