Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau Gr. S
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau Gr. S
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129475-996-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129475-996-S
EAN/GTIN:
     7322302831834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Raglan-Ärmel
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • Reflexbesätze im Schulterbereich
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Daumenschlaufe
  • elastischer Bund und Armabschlüsse
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 85,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,42*
€ 85,43*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,01*
€ 107,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,3419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,8798
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,79*
€ 118,7501
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,18*
€ 115,6442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,8858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,2091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,4519
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129475-996-XS
ab € 65,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.