| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235033 Herst.-Nr.: 129475-996-XS EAN/GTIN: 7322302831827 |
| |
|
| | |
| Fristads 129475-996-XS Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON - Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Raglan-Ärmel / Durchgehender Reißverschluss vorne / Mit Kordel verstellbare Kapuze / Reflexbesätze im Schulterbereich / Eine Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Daumenschlaufe / Elastischer Bund und Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / OEKO-TEX® zertifiziert. 996 Schwarz/Grau 100% Polyester. 230 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129475-996-XS | Werksnummer: | 129475-996-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Grau | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kansas-jacke schwarz, arbeitsjacke xs, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,08* | € 84,70* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,84* | € 84,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,77* | € 106,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|