Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau Gr. XXXL
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau Gr. XXXL
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129475-996-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129475-996-3XL
EAN/GTIN:
     7322302831889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Raglan-Ärmel
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • Reflexbesätze im Schulterbereich
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Daumenschlaufe
  • elastischer Bund und Armabschlüsse
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 84,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,25*
€ 85,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,58*
€ 106,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,5585
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,53*
€ 118,4407
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,92*
€ 115,3348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,2313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,3396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,9402
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129475-996-XS
ab € 65,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.