| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129050-940-4XL Herst.-Nr.: 129050-940-4XL EAN/GTIN: 7322302783676 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmale Passform
- langer Front-Reißverschluss
- hoher Stehkragen
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- wärmend
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 160 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,28* | € 62,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,71* | € 62,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,91* | € 65,19* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,13* | € 78,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|