| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127565-940-S Herst.-Nr.: 127565-940-S EAN/GTIN: 7322302732117 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- mit Webpelz gefüttert
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen
- 2 Ärmeltaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 mit Fleece gefütterte Vordertaschen mit Druckknopfverschluss
- 2 Innentaschen, eine mit Klettverschluss, die andere mit Knopfverschluss
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Ärmeltasche mit Patte und Klettverschluss sowie Stifttasche
- Reflexbesätze
- Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Webpelzfutter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 340 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 210 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,27* | € 86,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,26* | € 87,37* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,98* | € 109,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|