Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webpelzjacke 4064 P sand Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Webpelzjacke 4064 P sand Gr. S
Webpelzjacke 4064 P sand Gr. S
Webpelzjacke 4064 P sand - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127563-911-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127563-911-S
EAN/GTIN:
     7322302731714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faserpelz-Jacke
Faserpelzjacke
Webpelz-Jacke
Webpelzjacke

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Ellbogen
  • Frontöffnung mit Reissverschluss und Innenleiste
  • 2 Vordertaschen mit Reissverschluss
  • Ärmeltasche mit Reissverschluss
  • elastisches Band an den Ärmelbündchen
  • Daumengriff
  • Taille mit Kordelzug verstellbar
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
sand
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,5717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127563-911-XS
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.