| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127559-588-XL Herst.-Nr.: 127559-588-XL EAN/GTIN: 7322302962040 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht
- verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel
- Steppfutter
- Fleece-gefütterter Kragen
- abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Kordelzug verstellbar
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und Klettverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- verstellbarer Kordelzug am Saum
- vorgeformte Ärmel
- verstellbarer Ärmelabschluss mit Innenmanschette
- reflektierende Details am Rücken
- Wassersäule 10.000 mm
- Airtech®-Material RET < 12
- Kleidungsstück geprüft und zugelassen gemäß EN 342 und EN 343 Klasse 3/1
- Obermaterial erfüllt eine Wasserdampfdurchlässigkeit der Klasse 3 EN 343 Klasse 3/3
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 195 g/m²
- Gewicht Verstärkungen: 300 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |