Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtech® Winterjacke 4058 GTC blau/grau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airtech® Winterjacke 4058 GTC blau/grau Gr. L
Airtech® Winterjacke 4058 GTC blau/grau Gr. L
Airtech® Winterjacke 4058 GTC blau/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127559-588-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127559-588-L
EAN/GTIN:
     7322302962033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel
  • Steppfutter
  • Fleece-gefütterter Kragen
  • abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Kordelzug verstellbar
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und Klettverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • verstellbarer Kordelzug am Saum
  • vorgeformte Ärmel
  • verstellbarer Ärmelabschluss mit Innenmanschette
  • reflektierende Details am Rücken
  • Wassersäule 10.000 mm
  • Airtech®-Material RET < 12
  • Kleidungsstück geprüft und zugelassen gemäß EN 342 und EN 343 Klasse 3/1
  • Obermaterial erfüllt eine Wasserdampfdurchlässigkeit der Klasse 3 EN 343 Klasse 3/3
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Futter: 100% Polyester
  • Verstärkungen: 100% Polyamid
  • Gewicht Futter: 195 g/m²
  • Gewicht Verstärkungen: 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,8994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,5579
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,48*
€ 177,8812
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,55*
€ 173,2045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,7928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,8734
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127559-588-XS
ab € 115,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.