| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127559-586-S Herst.-Nr.: 127559-586-S EAN/GTIN: 7322302961937 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht
- verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel
- Steppfutter
- Fleece-gefütterter Kragen
- abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Kordelzug verstellbar
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und Klettverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- verstellbarer Kordelzug am Saum
- vorgeformte Ärmel
- verstellbarer Ärmelabschluss mit Innenmanschette
- reflektierende Details am Rücken
- Wassersäule 10.000 mm
- Airtech®-Material RET < 12
- Kleidungsstück geprüft und zugelassen gemäß EN 342 und EN 343 Klasse 3/1
- Obermaterial erfüllt eine Wasserdampfdurchlässigkeit der Klasse 3 EN 343 Klasse 3/3
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 195 g/m²
- Gewicht Verstärkungen: 300 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,94* | € 136,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,86* | € 137,26* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 126,50* | € 173,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,67* | € 187,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|