| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126547-171-XL Herst.-Nr.: 126547-171-XL EAN/GTIN: 7322302704770 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- abnehmbare, gefütterte Kapuze mit einstellbarem Riemen und Zugband
- Kragen mit Fleece-Futter
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter 2-Wege Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ausweistasche
- Kartentasche mit Handytasche innen, Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer, von außen zugänglich
- 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss
- verstellbare Unterkante
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer
- Mesh-Futter am Armausschnitt
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen
- verstellbare Armabschlüsse
- verlängerte Rückenpartie
- Wassersäule 10.000 mm
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-S) und Kl. 3 (Gr. M-3XL), EN 343 Kl. 3/1und EN 342
- Außenmaterial erfüllt Kl. 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit EN 343 Kl. 3/3
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
- Farbe 396 wird auf Kundenwunsch produziert
Material: - Steppfutter: 100 % Polyester
- Gewicht Futter: 190 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343,EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,11* | € 159,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,36* | € 160,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,76* | € 198,02* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,08* | € 201,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|