| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126495-940-S Herst.-Nr.: 126495-940-S EAN/GTIN: 7322302685611 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- verklebte Nähte
- abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss und Loch für Kopfhörer
- Innentasche aus Mesh-Material
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- verstellbare Armabschlüsse
- verstellbare Unterkante
- verlängerte Rückenpartie
- Wassersäule 5.000 mm
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 110 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Typ: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,90* | € 66,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,60* | € 66,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 81,85* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,77* | € 83,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|