| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330357 Herst.-Nr.: 126495-940-S EAN/GTIN: 7322302685611 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Getapte Nähte / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Reißverschluss und Loch für Kopfhörer / In Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126495-940-S | Werksnummer: | 126495-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,495000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,97* | € 65,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,40* | € 65,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,02* | € 81,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,58* | € 82,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|