| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125617-171-S Herst.-Nr.: 125617-171-S EAN/GTIN: 7322302681040 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-lagiges GORE-TEX PYRAD® Jacke, dauerhaft wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- schmutz- und ölabweisend
- mit leichtem Futter
- über die Schultern führende Reflexstreifen
- abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss und Reißverschluss - eine mit D-Ring
- 2 Vordertaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss
- 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Reißverschluss
- verstellbare Armabschlüsse
- elastische Ärmelinnenbündchen
- verstellbare Unterkante mit Kordel
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- metallfreies Kleidungsstück
- Wassersäule > 10.000 mm
- ePTFE Membrane
- Atmungsaktivität RET 8,33
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal/cm² HAF: 94,8%, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL) und EN 343 Klasse 3/3
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- zugelassen nach 30 Wäschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 50% Aramid, 50% Viskose (flammhemmend)
- Gewicht Futter: 130 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | S | Material: | 99,4% Polyester, 0,6% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 1149-5,EN 13034,EN 343 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,02* | € 539,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,77* | € 541,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,68* | € 560,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,46* | € 662,82* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,32* | € 674,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|