Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis GORE-TEX PYRAD® Jacke 4095 GXE, warngelb/marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5654737
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125617-171-S
EAN/GTIN:
     7322302681040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Flamestat High Vis GORE-TEX Jacke mit PYRAD® Technologie. Der ultimative Multinorm-Schutz mit hohem Komfort aus sehr leichtem GXE-Material. Marktführend und einzigartig. 2-lagiges GORE-TEX PYRAD® Material, dauerhaft wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Schmutz- und ölabweisend / Vollständig gefüttert / Über die Schultern führende Reflexstreifen / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss - eine mit D-Ring / 2 Vordertaschen mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss / 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Reißverschluss / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Unterkante mit Kordel / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Metallfreies Kleidungsstück / Wassersäule > 10.000 mm / ePTFE Membrane / Atmungsaktivität RET 8,33 / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal/cm² HAF: 94,8%, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL) und EN 343 Klasse 3/3 / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / Zugelassen nach 30 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
99,4 % Polyester, 0,6 % Kohlenstoff, 2-lagiges GORE-TEX PYRAD®
Größe:
S
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN 343:2019, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Futtermaterial:
50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
220 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/3
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Wassersäule:
10000 mm
Atmungsaktivität:
RET 8,33
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 2/A1/A2
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 2
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,01*
€ 530,71*
8 Tage
39
Frei Haus
ab € 468,46*
€ 533,18*
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 485,22*
€ 551,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,89*
€ 653,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,01*
€ 664,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,22*
€ 655,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,46*
€ 589,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125617-171-XS
ab € 464,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.