| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans124149-676-2XL Herst.-Nr.: 124149-676-2XL EAN/GTIN: 7322302721333 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
- Stretch-Material
- Fleece-Futter innen
- abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verstellbare Armabschlüsse
- verstellbare Unterkante
- verlängerte Rückenpartie
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,31* | € 82,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,64* | € 83,20* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,43* | € 105,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|