Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI marine/dunkelgrau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI marine/dunkelgrau Gr. L
WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI marine/dunkelgrau Gr. L
WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI marine/dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124149-586-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124149-586-L
EAN/GTIN:
     7322302665774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Material
  • Fleece-Futter innen
  • abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Unterkante
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 84,04*
9 Tage
282
€ 5,99*
ab € 65,53*
€ 84,44*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,81*
€ 105,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,7116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,6422
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,78*
€ 117,5482
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,18*
€ 114,4542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,2194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
124149-586-S
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.