Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis Jacke Damen Kl. 3, 4275 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis Jacke Damen Kl. 3, 4275 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. L
Flamestat High Vis Jacke Damen Kl. 3, 4275 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122195-171-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122195-171-L
EAN/GTIN:
     7322302647947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit geräumigem Taschenbeutel, D-Ring (innen), Stifthalter und verdecktem Druckknopf
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen
  • Innentaschen mit Knopf
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • verstellbare Bundweite
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Ärmel mit Reflexstreifen
  • metallfreies Kleidungsstück
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (sieheFlamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (L-3XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
L
Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle,
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 254,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,60*
€ 255,87*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 322,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,77*
€ 384,0963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,3062
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,11*
€ 355,9409
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,24*
€ 346,5756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,33*
€ 309,7927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,39*
€ 302,7241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,88*
€ 285,4572
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125952-171-XS
ab € 124,73*
Ähnlich
Fristads Kansas
122195-171-XS
ab € 209,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.