Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 122195-171 Flamestat Jacke, Damen Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 122195-171 Flamestat Jacke, Damen Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 122195-171 Flamestat Jacke, Damen Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 122195-171 Flamestat Jacke, Damen Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001854785
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122195-171-L
EAN/GTIN:
     7322302647947
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Fristads Kansas 122195-171-L Flamestat Jacke, Damen 4275 ATHS Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit geräumigem Taschenbeutel, D-Ring innen, Stifthalter und verdecktem Druckknopf / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen / Innentaschen mit Knopf / Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Bundweite / Verstellbare Armabschlüsse / Ärmel mit Reflexstreifen / Metallfreies Kleidungsstück / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5 cal/cm² HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Wird auf Kundenwunsch produziert.

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon. Verstärkung: 79% Baumwolle (flammhemmend), 20% Polyamid, 1% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122195-171-L
Werksnummer:
122195-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,18*
€ 252,98*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 253,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,49*
€ 318,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125952-171-XS
ab € 125,80*
Ähnlich
Fristads Kansas
122195-171-XS
ab € 208,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.