Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Zipper-T-Shirt Langarm 7029 MOF schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Zipper-T-Shirt Langarm 7029 MOF schwarz Gr. L
Flamestat Zipper-T-Shirt Langarm 7029 MOF schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121640-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121640-940-L
EAN/GTIN:
     7322302641051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit kurzem Reißverschluss
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5
  • Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 3% Elasthan, 2% Karbon
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,26*
€ 90,95*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,67*
€ 103,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 109,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,6886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,52*
€ 114,8588
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,98*
€ 111,8362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,4102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,4773
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121640-940-XS
€ 91,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.