Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 121640-940 Flame T-Shirt, Langarm 7029 MOF Schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 121640-940 Flame T-Shirt, Langarm 7029 MOF Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 121640-940 Flame T-Shirt, Langarm 7029 MOF Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 121640-940 Flame T-Shirt, Langarm 7029 MOF Schwarz Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001854736
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121640-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302641020
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Fristads Kansas 121640-940-XS Flame T-Shirt, Langarm 7029 MOF Schwarz Gr.XS

Hoher Kragen mit kurzem Reißverschluss / Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5.

Material:
58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121640-940-XS
Werksnummer:
121640-940-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 67,75*
€ 88,16*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 88,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 109,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,10*
€ 111,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.