Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF marineblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF marineblau Gr. L
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF marineblau Gr. L
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120962-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120962-540-L
EAN/GTIN:
     7322302644021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Qualität
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • elastische Daumenschlaufen
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
415 g/m²
Größe:
L
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,2531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,55*
€ 102,9945
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,4622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,6776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
120962-540-2XS
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.