| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119923-171-2XL Herst.-Nr.: 119923-171-2XL EAN/GTIN: 7322302602557 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Lenzing FR®
- schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert: Fleece-Futter am Rumpf, weiches Steppfutter in den Ärmeln
- über die Schultern führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Kragen mit Fleece-Futter
- 2 Brusttaschen - eine geräumige mit verdecktem Druckknopf, D-Ring und Stiftschlaufe, die andere mit Reißverschluss
- Knöpfe und Schlaufe für ein Arbeitsmesser auf der linken Brustseite
- Mikrofon-Halter auf der linken Vorderseite
- 2 Vordertaschen mit Fleece-Futter und Reißverschluss
- von außen zugängliche Kartentasche mit Reißverschluss und Handytasche (innen)
- 2 Innentaschen - eine mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
- elastische Ärmelinnenbündchen
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbare Kordel an Unterkante
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 Hauptgewebe EBT: 26,4 cal/cm² HAF: 93,2% (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe XS und Klasse 3 - Größe S-4XL und EN 342
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 2% Karbon
- Fleece-Innenfutter: 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Karbon
- Steppfutter: 40% Modacryl, 37% Viskose (flammhemmend), 22% Viskose, 1% Karbon
- Gewicht Fleece-Futter: 370 g/m²
- Gewicht Steppfutter: 260g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 45% Modacryl,35% Baumwolle,18% Polyamid | Norm EN: | EN61482,EN11612/11611,EN1149-5,EN13034 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,08* | € 374,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,42* | € 376,82* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,11* | € 474,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|