| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119625-171-M Herst.-Nr.: 119625-171-M EAN/GTIN: 7322302637801 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Futter
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Brusttasche mit Reißverschluss, D-Ring innen
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
- elastische Ärmelbündchen
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - Größen M-3XL
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 80% Polyamid, 20% Polyurethan
- Gewicht Futter: 160 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kansas-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, kansas jacke, fleece jacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,02* | € 117,46* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,24* | € 117,49* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 107,47* | € 149,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|