Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Damen 1498 FLE rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Damen 1498 FLE rot Gr. M
Fleecejacke Damen 1498 FLE rot Gr. M
Fleecejacke Damen 1498 FLE rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119011-331-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119011-331-M
EAN/GTIN:
     7322302570405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastischer Einfassung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,50*
€ 47,005
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119011-331-S
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.