Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Damen 1498 FLE rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Damen 1498 FLE rot Gr. XXL
Fleecejacke Damen 1498 FLE rot Gr. XXL
Fleecejacke Damen 1498 FLE rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119011-331-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119011-331-2XL
EAN/GTIN:
     7322302570436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastischer Einfassung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,60*
€ 45,934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119011-331-S
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.