| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119009-940-XL Herst.-Nr.: 119009-940-XL EAN/GTIN: 7322302575172 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wasserabweisend
- Stretch-Material
- Verstärkungen an Schultern und Ärmeln
- gestepptes Futter
- abnehmbare Kapuze mit Kordelzug verstellbar
- Fleece-gefütterter Kragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Napoleontasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen aus Netzgewebe
- elastische Innenbündchen an den Ärmeln
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- verlängerte Rückenpartie
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule des Stoffs 5. 000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Damen-Weste, Damenweste, Herren-Weste, Kansas-Jacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sommerweste, Wetterschutzweste, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke xl schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,31* | € 112,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,66* | € 112,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,93* | € 116,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,85* | € 139,31* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,66* | € 142,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|