Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW dunkelblau Gr. M
WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW dunkelblau Gr. M
WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119009-544-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119009-544-M
EAN/GTIN:
     7322303023061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Produktbeschreibung:

  • wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Verstärkungen an Schultern und Ärmeln
  • gestepptes Futter
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug verstellbar
  • Fleece-gefütterter Kragen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • Napoleontasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen aus Netzgewebe
  • elastische Innenbündchen an den Ärmeln
  • verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • verlängerte Rückenpartie
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • Wassersäule des Stoffs 5. 000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,2966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,47*
€ 140,9793
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,36*
€ 137,2784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,1154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,5879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119009-544-S
ab € 90,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.