| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans115684-540-M Herst.-Nr.: 115684-540-M EAN/GTIN: 7322302563407 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Faserpelzfutter und Steppfutter in den Ärmeln
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, eine mit Stifttaschen und innenliegendem D-Ring
- 'Napoleontasche' mit Reißverschluss und innenliegender Handytasche, bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- Innentasche
- Vordertaschen mit Druckknopfverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Ärmelabschluss mit elastischen Innenbündchen
- verstellbarer Bund
- verlängerte Rückenpartie
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,44* | € 104,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,77* | € 105,18* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,02* | € 132,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|