Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-rot Gr. XXL
High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-rot Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114087-330-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114087-330-2XL
EAN/GTIN:
     7322302562516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie mit Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
  • Stretchmaterial an Armabschlüssen und Unterkante
  • Daumenschlaufen
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. 2XS) und Kl. 3 (Gr. XS-3XL)
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,4023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,60*
€ 88,774
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,0569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
114087-330-2XS
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.