|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans114087-230-XS Herst.-Nr.: 114087-230-XS EAN/GTIN: 7322302562387 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
- Handytasche mit Reißverschluss sowie mit Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
- 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
- Stretchmaterial an Armabschlüssen und Unterkante
- Daumenschlaufen
- verlängerte Rückenpartie
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. 2XS) und Kl. 3 (Gr. XS-3XL)
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:  |  | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | XS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,49* | € 85,53* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 65,23* | € 85,91* |  |  |  | Lager 415 | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 64,57* | € 91,52* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,84* | € 100,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|