Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Softshell-Jacke 4119 SSR schwarz/grau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Softshell-Jacke 4119 SSR schwarz/grau Gr. XXXL
Icon Two Softshell-Jacke 4119 SSR schwarz/grau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113930-996-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113930-996-3XL
EAN/GTIN:
     7322302515130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv
  • zweifarbig
  • Stretch-Qualtät
  • Innenseite aufgerauht
  • gedruckte Kansas Reflex-Logos
  • Brusttasche mit Reißverschluss, aus Mesh-Material
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, aus Mesh-Material
  • verstellbares Zugband an Unterkante
  • verstellbare Armabschlüsse
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
86% Polyester, 14% Polyurethan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,97*
€ 88,47*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 88,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 92,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 110,00*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,86*
€ 112,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,3633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,2705
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,21*
€ 124,0099
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,48*
€ 120,7612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,2646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113930-996-S
ab € 69,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.