Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT weiß Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT weiß Gr. XL
Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT weiß Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113529-900-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113529-900-XL
EAN/GTIN:
     7322302543355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstellbarer Saum
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,3512
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,1977
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113529-900-S
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.