Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Damen 1474 MIC dunkelgrau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Damen 1474 MIC dunkelgrau Gr. L
Fleecejacke Damen 1474 MIC dunkelgrau Gr. L
Fleecejacke Damen 1474 MIC dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111841-941-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111841-941-L
EAN/GTIN:
     7322302467033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • Daumenschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,0767
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,30*
€ 74,137
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,65*
€ 72,1735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
111841-941-S
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.