| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans111840-941-L Herst.-Nr.: 111840-941-L EAN/GTIN: 7322302466876 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - weiche Außen- und aufgeraute Innenseite
- Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- Raglan-Ärmel
- Daumenschlaufen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Kansas-Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren grau l, herren jacke, herrenjacke gr.l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,85* | € 59,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,08* | € 59,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,51* | € 73,66* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,84* | € 74,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|