Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polartec® Lange Unterhose 2078 PT schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polartec® Lange Unterhose 2078 PT schwarz Gr. L
Polartec® Lange Unterhose 2078 PT schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111571-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111571-940-L
EAN/GTIN:
     7322302498518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose

Produktbeschreibung:

  • Polartec® Power Stretch® Mikro-Fleece
  • transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
  • hohe Atmungsaktivität
  • trocknet schnell
  • hohe Wärmeisolierung
  • Nähte in Kontrastfarbe (blau-schwarz)
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
163 g/m²
Größe:
L
Material:
56% Polyester,34% Polyamid,10% Elasthan
Typ:
Unterwäsche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 82,83*
8 Tage
21
€ 5,99*
ab € 64,73*
€ 83,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 102,18*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,40*
€ 104,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,7858
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,26*
€ 115,7394
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,70*
€ 112,693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,536
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111571-940-XS
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.