Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot Gr. L
High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot Gr. L
High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110151-330-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110151-330-L
EAN/GTIN:
     7322302312883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
warnschutzpullover rot

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen
  • seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 3
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
L
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 113758,EN 20471
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,6201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,40*
€ 80,206
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
110151-330-XS
ab € 49,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.