Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot Gr. XS
High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot Gr. XS
High Vis Sweatshirt Kl.3 7446 SHV Warnschutz-rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110151-330-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110151-330-XS
EAN/GTIN:
     7322302312852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
warnschutzpullover rot

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen
  • seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 3
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
XS
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 113758,EN 20471
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,7272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,71*
€ 78,1949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,5908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.