| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans110151-230-2XL Herst.-Nr.: 110151-230-2XL EAN/GTIN: 7322302312838 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rundhalsausschnitt
- elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen
- seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 3
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 305 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 75% Polyester, 25% Baumwolle | Norm EN: | EN 113758,EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,72* | € 65,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,08* | € 65,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,13* | € 81,38* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,98* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|