| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001129048 Herst.-Nr.: 110151-230-XS EAN/GTIN: 7322302312784 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 110151-230-XS Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Rundhalsausschnitt / Elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3.
Farbe: Warnschutz-Orange
Material: 55% Polyester, 45% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 110151-230-XS | Werksnummer: | 110151-230-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,97* | € 66,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,36* | € 67,02* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,69* | € 81,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,62* | € 83,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|