|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109849-940-S Herst.-Nr.: 109849-940-S EAN/GTIN: 7322302296404 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - mit Merinowolle
- sehr elastisch
- leicht
- mit Schlitz
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 und EN 1149-5
Material: - 8% Polyamid, 2% Antistatikfaser
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,10* | € 95,76* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 73,61* | € 96,23* |  |  |  | Lager 415 | 10 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 78,12* | € 110,02* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,50* | € 115,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|