| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109423-171-3XL Herst.-Nr.: 109423-171-3XL EAN/GTIN: 7322302475939 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Lenzing FR®
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- verklebte Nähte
- vollständig gefüttert: mit Fleece-Futter am Rumpf und Steppfutter in den Ärmeln
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Kragen mit Fleece-Futter
- verstell- und abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordel
- Mikrofon-Halter
- verdeckte Knöpfe und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit D-Ring, die andere mit Werkzeugschlaufen
- 2 Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, beide mit Fleece-gefütterten Handwärmer-Taschen mit seitlicher Öffnung
- Kartentasche mit Handytasche (innen)
- 2 Innentaschen - eine mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
- elastische Ärmelinnenbündchen
- verstellbare Unterkante
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- metallfreies Kleidungsstück
- Wassersäule 10.000 mm
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 Hauptmaterial ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3, EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Außenmaterial geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 2% antistatische Faser
- Fleece-Futter: 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Antistatik-Faser
- Seidiges Steppfutter: 40% Modacryl, 37% Viskose FR, 22% Viskose, 1% antistatische Faser
- Gewicht Fleece-Futter: 370 g/m²
- Gewicht Steppfutter: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 50% Modacryl,41% Baumwolle,7% PU | Norm EN: | EN 61482,EN 1149-5,EN 13034,EN 342/343 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke gelb 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,74* | € 446,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,99* | € 448,18* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,12* | € 562,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|